Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODP100 Ροδέλα, μπουλόνι 1/4 ίντσας, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 5/8 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100Pk | AH7CNX 36RK66

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH14SODP100, μπουλόνι 1/4 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CNX Μοντέλο: FB3FLWASH14SODP100Σταυρός: 36RK66
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
€66.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.3
Σκληρότητα RockwellB80
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH14SODP100, μπουλόνι 1/4 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, 100 Pk
€66.61 /πακέτο