Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CTB 36RL40

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH12SODS2P25, μπουλόνι 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CTB Μοντέλο: FB3FLWASH12SODS2P25Cross Ref: 36RL40
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
€55.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.17 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 1 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.47
Σκληρότητα RockwellB80
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.098 "
Ανοχή πάχους+/- 0.023 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH12SODS2P25, μπουλόνι 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, 25 Pk
€55.43 /πακέτο