Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Βάζο Σφραγιστικό 100 Gram | AG8HQH

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Σφραγιστικό Κλωστών Βάζου 100 γραμμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HQH Μοντέλο: 9712151

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€250.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγιστικό νήματος
ΒάσηΣύμπλεγμα PTFE-Φθοράνθρακα
ΧρώμαΆσπρο
Είδος δοχείουΠλαστικό βάζο
Φυσική μορφήζυμαρικά
Μέγεθος100 Gram
Αρχικό"NASA
ΣτυλΕγκεκριμένο οξυγόνο
ΧαρακτηριστικάΣφραγιστικό νήματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • NSF
  • ASTM G72-86
  • ASTM G86
  • Praxair GS 38

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί το Fluoramics 9712151 LOX-8 να παραμείνει σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες;

Α. Αυτό το στεγανωτικό παραμένει σταθερό μέχρι τους 550 βαθμούς F.

Ε. Ποιο μέγεθος νήματος είναι κατάλληλο για χρήση με αυτήν την πάστα LOX-8;

Α. Είναι κατάλληλο για συνδέσεις με σπείρωμα 3/4 ίντσες και μικρότερες.

Ε. Πώς να εφαρμόσετε αυτήν την πάστα LOX-8;

A.

  • Καθαρίστε το λάδι ή τη σκόνη από θηλυκά και αρσενικά νήματα.
  • Εφαρμόστε το LOX-8 Paste άφθονα με το δάχτυλό σας, ξεκινώντας μία έως δύο κλωστές πίσω από το άκρο του αρσενικού εξαρτήματος, για να γεμίσετε τις κλωστές.
  • Τοποθετήστε και σφίξτε τα αρσενικά και θηλυκά εξαρτήματα. Η ροπή επιτυγχάνεται χειροκίνητα ή με κοινά εργαλεία σωλήνων.
  • Καθαρίστε το επιπλέον σφραγιστικό.
  • Ένα εξάρτημα μπορεί να σπάσει εάν είναι πολύ σφιχτό, ειδικά ένα από πλαστικό, PVC ή χυτοσίδηρο.
  • Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι πριν εφαρμόσετε ξανά. Σκουπίστε με ασετόν όπως χρειάζεται. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το LOX-8 και να επικολλήσετε πάνω από το οποίο εφαρμόσατε προηγουμένως.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδος δοχείουΜέγεθοςΤιμή
FLUORAMICS 9700017 Lox-8 Βάζο Στεγανοποιητικό νήματος 25 γραμμάρια | AG8HQG 9700017Πλαστικό βάζο25 Gram€112.31
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 Σφραγιστικό νήματος εμβόλου 100 γραμμάρια | AG8HQJ 9712153Πλαστικό έμβολο100 Gram€250.01
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 Βάζο Σφραγιστικό 1 λίβρα. | AG8HQK 9722152Πλαστικό βάζο1"€938.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Σφραγιστικό Κλωστών Βάζου 100 γραμμ
€250.01 /μονάδα