Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOWLINE LH29-1001 Διακόπτης ανίχνευσης διαρροών Παρενθετικός οριζόντιος | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 Διακόπτης Ανίχνευσης Διαρροής Ενδιάμεση Οριζόντια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MFV Μοντέλο: LH29-1001Cross Ref: 12U461
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
€352.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανίχνευσης διαρροών
Τύπος επαφής30 Watt, 240 VAC (0.14A αντίσταση), 120 VAC (0.28A αντίσταση), 120 VDC (0.07A αντίσταση), 24 VDC (0.28A αντίσταση),
Ύψος0.75 "
Τάση Εισόδου240 VAC / 120 VDC μέγ.
Υλικό μπουφάνΜπουφάν Halar
Μήκος3"
ΥλικόΑφρώδες πολυπροπυλένιο, Valox 420, ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση50 psi
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΠαραγωγήSPST Καλάμι
Θερμ. Εύρος-40 έως 221 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔιάμεσος
Πλάτος1.5 "
Τύπος καλωδίου2 αγωγός, # 22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9026102080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE LH29-1001 Διακόπτης Ανίχνευσης Διαρροής Ενδιάμεση Οριζόντια
€352.80 /μονάδα