Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOWLINE AU13-1120 Υπερήχων Διακόπτης στάθμης Πολυπροπυλένιο AA4MFY 12U465

FLOWLINE AU13-1120 Πολυπροπυλένιο με πλευρικό διακόπτη επιπέδου υπερήχων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MFY Μοντέλο: AU13-1120Cross Ref: 12U465
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
€815.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υπερήχων
Ακρίβεια+/- 1 mm σε νερό
Βαθμολογία επαφών250 VAC @ 16 Α
Τύπος επαφήςΡελέ SPDT
Ύψος4.3
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Μήκος8.0
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 25 βαθμούς Γ
Βάση3 / 4 "NPT
προσανατολισμόςΤοποθετημένο στο πλάι
ΠαραγωγήΑναμετάδοση
Επαναληψιμότητα+/- 0.5 mm σε νερό
Θερμ. ΕύροςF: -40 βαθμοί έως 176 βαθμοί C: -40 βαθμοί έως 80 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΑισθητήρας επιπέδου σημείου με ελεγκτή
Πλάτος2.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.61
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ9026102080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση αισθητήρα (Γενικός σκοπός)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE AU13-1120 Πολυπροπυλένιο με πλευρικό διακόπτη επιπέδου υπερήχων
€815.18 /μονάδα