FLOMEC 139121-06 Μηχανικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2 έως 40 gpm, 1 FNPT | CG6EBD 407L04 / MR 5-30 G8N

FLOMEC 139121-06 Μηχανικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2 έως 40 gpm, 1 FNPT

Στοιχείο: CG6EBD Πρότυπο: 139121-06Cross Ref: 407L04 / MR 5-30 G8N
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 0.25
Μέγεθος σύνδεσης1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Βάθος7 1 / 4 "
DisplayΜηχανικός
Τύπος οθόνηςΜηχανικός
Υλικό τοποθέτησηςΑλουμίνιο
Υλικό ροήςΥγρά πετρελαίου
Εύρος ροής2 έως 40 gpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-40 έως 125 βαθμού φά
Για μέγεθος σωλήνα1"
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος7.5 "
Κύριο σύνολο9999999.9 gal
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Ιξώδες44 SUS
Υλικό δακτυλίουΝιτρίλιο
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)4.5 psi
Πτώση πίεσης - 50% Ροή (PSI)2 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Υλικό άξοναSS
Ειδική βαρύτητα0.95
ΝήμαFNPT
ΧαρακτηριστικάΟβάλ γρανάζι

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός ανταλλακτικού για MR 5-30 G8N

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOMEC 139121-06 Μηχανικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2 έως 40 gpm, 1 FNPT