FLINT & WALLING EK07SAT44H Σύστημα αντλίας ρηχών πηγαδιών 3/4 Hp | AF8BAZ 24PR58

FLINT & WALLING Σύστημα αντλίας ρηχών πηγαδιών EK07SAT44H 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BAZ Μοντέλο: EK07SAT44HCross Ref: 24PR58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,932.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας ρηχού φρεατίου
Ενισχυτές13/6.5
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI11.7/3.8
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.0/5.8
Ύψος33.5 "
HP3/4
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Μήκος24.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Τύπος κινητήραΠυκνωτής
Outlet3 / 4 "NPT
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ65 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής14 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
ΧαρακτηριστικάΡηχά καλά
Τάση115/230
Πλάτος568742 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)85.09
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8413810030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING Σύστημα αντλίας ρηχών πηγαδιών EK07SAT44H 3/4 Hp
€1,932.24 /μονάδα