FLINT & WALLING EK05SAT25H Σύστημα αντλίας ρηχών πηγαδιών 1/2 Hp | AF8BAY 24PR57

FLINT & WALLING Σύστημα αντλίας ρηχών πηγαδιών EK05SAT25H 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8BAY Μοντέλο: EK05SAT25HCross Ref: 24PR57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,684.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας ρηχού φρεατίου
Ενισχυτές8.6/4.3
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI7.3/2.5
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI9.5/4.0
Ύψος28.5 "
HP1/2
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Μήκος23.25 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Τύπος κινητήραΠυκνωτής
Outlet3 / 4 "NPT
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ60 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής8.5 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
ΧαρακτηριστικάΡηχά καλά
Τάση115/230
Πλάτος568667 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.7275
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8413810030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING Σύστημα αντλίας ρηχών πηγαδιών EK05SAT25H 1/2 Hp
€1,684.40 /μονάδα