ΦΥΛΛΟ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ C22273 Φυγοκεντρική αντλία 7-1 / 2 HP 3-Phase | AB7FVU 22W772

FLINT & WALLING C22273 Φυγοκεντρική αντλία 7-1/2 HP 3-φασική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FVU Μοντέλο: C22273Cross Ref: 22W772

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,806.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές21/10.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head80 @ 193 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα184JM
GPM @ 15 PSI135
GPM @ 20 PSI135
GPM @ 25 PSI134
GPM @ 30 PSI134
GPM @ 40 PSI133
GPM @ 50 PSI132
GPM @ 60 PSI131
GPM @ 80 PSI128
Ύψος15.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP7.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3 FNPT
Μήκος20.625 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης120 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρούΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Πίεση εισόδου20 PSI
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 180
Μέγιστη. Πίεση86 PSI
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση86 PSI
Ελάχ. Απαιτείται ροή εισόδου2 GPM
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραJM
Πλαίσιο NEMA / IEC184JM
Outlet2 FNPT
Φάση3
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΑπευθείας καλώδιο
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna N και Carbon / Silicon Carbide
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης15 πόδια
ΧαρακτηριστικάΤέλος αναρρόφησης
Τάση208/230/460
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτος άνθρακας, καρβίδιο πυριτίου
Πλάτος10 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 PSI (130)
    • GPM νερού @ 90 PSI (128)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση εισόδουΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜέγιστη. ΠίεσηΠλαίσιο NEMA / IECΦάσηΑναρρόφηση αναρρόφησηςΤάσηΤιμή
ΦΙΛΤΡΟ & ΤΟΙΧΟΥ C22231 Φυγοκεντρική αντλία 3 HP 1-Phase 230V | AB7FVP 22W768 C2223130 PSI16.860 @ 134 πόδια43 PSI182JM115 πόδια230€5,121.95
ΦΥΛΛΟ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΗ C22233 Φυγοκεντρική αντλία 3 HP 3-Phase | AB7FVQ 22W769 C2223330 PSI9/4.560 @ 134 πόδια86 PSI145JM320 πόδια208-230/460€4,307.43
ΦΙΛΤΡΟ & ΤΟΙΧΟΥ C22251 Φυγοκεντρική αντλία 5 HP 1-Phase 230V | AB7FVR 22W770 C2225130 PSI26.680 @ 148 πόδια86 PSI184JM115 πόδια230€5,397.58
ΦΥΛΛΟ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΗ C22253 Φυγοκεντρική αντλία 5 HP 3-Phase | AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 πόδια86 PSI182JM315 πόδια208/230/460€4,622.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING C22273 Φυγοκεντρική αντλία 7-1/2 HP 3-φασική
€4,806.15 /μονάδα