Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLAMBEAU M824 Κουτί 24 Διαμερισμάτων Κίτρινο | AH9CKT 39RW32

FLAMBEAU M824 Κουτί 24 Διαμερισμάτων Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9CKT Μοντέλο: M824Cross Ref: 39RW32
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
€23.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διαμερίσματος
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος διαμερίσματος12-3 / 4 "
Ύψος διαμερίσματος2-1 / 16 "
Πλάτος διαμερίσματος2-1 / 16 "
Χρώμα μανδάλουΚίτρινο
Τύπος μανδάλουSnap Clip
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων24
Αριθμός αφαιρούμενων διαχωριστικών0
Εκτός ύψους2.125 "
Εξωτερικό μήκος12.75 "
Εξωτερικό πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αγώγιμο ESD: Όχι
    • Αφαιρούμενα διαχωριστικά: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμαΕίδοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΥλικόΑριθμός διαμερισμάτωνΕκτός ύψουςΤιμή
FLAMBEAU 6680KC Κουτί διαμερίσματος 24 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TPD 2W467 6680 KC8.75 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος2 13 / 16 "13 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου24-€22.23
FLAMBEAU 6674KC Θήκη Κουτί 6 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TPE 2W468 6674 KC8.75 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος2 13 / 16 "13 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου6-€27.50
FLAMBEAU 6676KC Κουτί διαμερίσματος 12 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TPF 2W469 6676 KC8.75 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος2 13 / 16 "13 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου12-€26.64
FLAMBEAU 6666KC Κουτί διαμερίσματος 18 Διαμερίσματα καθαρά | AC3TRU 2W781 6666 KC6.437 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος1 13 / 16 "10.75 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου18-€16.84
FLAMBEAU 6654KD Κουτί διαμερίσματος 12 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος1 13 / 16 "10.75 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου12-€16.84
FLAMBEAU 6770AH Θήκη διαμερίσματος 9-24 Διαμερίσματα | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "ΓκρίΚουτί διαμερίσματος2.5 "12.5 "Συμπολυμερές πολυπροπυλενίουαπό 9 έως 24-€41.91
FLAMBEAU T200 Κουτί διαμερίσματος 18 Διαμερίσματα | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "ΗμιδιαφανήςΚουτί διαμερίσματος1.375 "8.25 "Ημιδιαφανές πολυπροπυλένιο18-€9.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMBEAU M824 Κουτί 24 Διαμερισμάτων Κίτρινο
€23.05 /μονάδα