FLAMBEAU C824 ESD Κουτί διαμέτρου μαύρο | AG9FEF 19YZ94

FLAMBEAU Κουτί διαμερίσματος ESD C824 Μαύρο

Στοιχείο: AG9FEF Μοντέλο: C824Σταυρός: 19YZ94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διαμερίσματος
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος διαμερίσματος2-1 / 4 "
Ύψος διαμερίσματος2-1 / 8 "
Πλάτος διαμερίσματος2-1 / 4 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων24
Αριθμός αφαιρούμενων διαχωριστικών0
Εκτός ύψους2.375 "
Εξωτερικό μήκος8.75 "
Εξωτερικό πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7212
Ύψος πλοίου (cm)46.08
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αγωγός ESD: Ναι
    • Αφαιρούμενα διαχωριστικά: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMBEAU Κουτί διαμερίσματος ESD C824 Μαύρο