Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLAMBEAU 6745BF Θήκη Κουτί 21 Διαμερίσματα | AD9LMG 4TJ27

FLAMBEAU 6745BF Διαμέρισμα Κουτί 21 Διαμερίσματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LMG Μοντέλο: 6745BFCross Ref: 4TJ27

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€51.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διαμερίσματος
ΧρώμαΓκρί
Βάθος διαμερίσματος12-3 / 4 "
Ύψος διαμερίσματος2-3 / 4 "
Πλάτος διαμερίσματος18-3 / 8 "
Τύπος μανδάλουΔιπλό θετικό κλείδωμα
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων21
Αριθμός αφαιρούμενων διαχωριστικών0
Συνολικό βάθος13 "
συνολικό ύψος3"
συνολικό πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμαΕίδοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΥλικόΑριθμός διαμερισμάτωνΕκτός ύψουςΤιμή
FLAMBEAU 6680KC Κουτί διαμερίσματος 24 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TPD 2W467 6680 KC8.75 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος2 13 / 16 "13 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου24-€22.23
FLAMBEAU 6674KC Θήκη Κουτί 6 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TPE 2W468 6674 KC8.75 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος2 13 / 16 "13 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου6-€27.50
FLAMBEAU 6676KC Κουτί διαμερίσματος 12 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TPF 2W469 6676 KC8.75 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος2 13 / 16 "13 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου12-€26.64
FLAMBEAU 6666KC Κουτί διαμερίσματος 18 Διαμερίσματα καθαρά | AC3TRU 2W781 6666 KC6.437 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος1 13 / 16 "10.75 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου18-€16.84
FLAMBEAU 6654KD Κουτί διαμερίσματος 12 Διαμερίσματα Διαγραφή | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "ΚαθαρισμόςΚουτί διαμερίσματος1 13 / 16 "10.75 "Συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου12-€16.84
FLAMBEAU 6770AH Θήκη διαμερίσματος 9-24 Διαμερίσματα | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "ΓκρίΚουτί διαμερίσματος2.5 "12.5 "Συμπολυμερές πολυπροπυλενίουαπό 9 έως 24-€41.91
FLAMBEAU T200 Κουτί διαμερίσματος 18 Διαμερίσματα | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "ΗμιδιαφανήςΚουτί διαμερίσματος1.375 "8.25 "Ημιδιαφανές πολυπροπυλένιο18-€9.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMBEAU 6745BF Διαμέρισμα Κουτί 21 Διαμερίσματα
€51.42 /μονάδα