Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FIRE-DEX FS1C007L Εξώφυλλο Προσέλευσης Tan L | AA4QYY 13A499

FIRE-DEX FS1C007L Συνολική συμμετοχή Tan L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4QYY Μοντέλο: FS1C007LΣταυρός: 13A499

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€480.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνολική συμμετοχή
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ / γάντζο και βρόχος
ΧρώμαTan
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους46 "
ΦύλοUnisex
Inseam30 "
ΥλικόNomex (R)
τσέπες(1) Αριστερό στήθος ραδιοφώνου
ΜέγεθοςΜεγάλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ6211330010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςInseamΜέγεθοςΤιμή
FIRE-DEX FS1C001S Συμμετοχή συνολικά κίτρινο S | AA4QYP 13A491 FS1C001SΚίτρινο38 "29 "Μικρό€480.32
FIRE-DEX FS1C001M Συμμετοχή συνολικά κίτρινο M | AA4QYQ 13A492 FS1C001ΜΚίτρινο42 "29 "Μέτριας Δυσκολίας€480.32
FIRE-DEX FS1C001L Συμμετοχή συνολικά κίτρινο L | AA4QYR 13A493 FS1C001LΚίτρινο46 "30 "Μέτριας Δυσκολίας€480.32
FIRE-DEX FS1C0011 Συμμετοχή συνολικά κίτρινο Xl | AA4QYT 13A494 FS1C0011Κίτρινο50 "31 "Πολύ μεγάλο€488.57
FIRE-DEX FS1C0012 Συνολική συμμετοχή κίτρινο 2xl | AA4QYU 13A495 FS1C0012Κίτρινο54 "31 "2XL€488.57
FIRE-DEX FS1C0013 Συμμετοχή συνολικά κίτρινο 3xl | AA4QYV 13A496 FS1C0013Κίτρινο58 "31 "3XL€488.57
FIRE-DEX FS1C007S Συμμετοχή στο εσωτερικό Tan S | AA4QYW 13A497 FS1C007STan38 "29 "Μικρό€480.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIRE-DEX FS1C007L Συνολική συμμετοχή Tan L
€480.32 /μονάδα