FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDT 5FZU7

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UDT Μοντέλο: EFV-40 & S1 KitCross Ref: 5FZU7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€904.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης5 πόδια.
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Για χρήση On55 γαλλ. Ντραμς και Totes
GPMαπό 7 έως 17
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο / PVDF
HP1/3
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό17
Μέγιστη. Κεφάλι5 έως 20 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση8 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Μέγιστη κεφαλή5 έως 20 πόδια
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Τύπος κινητήραΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος49 "
Εύρος pHαπό 1 έως 14
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο / PVDF
RPMαπό 6000 έως 13,000
Υλικό σφραγίδαςΦθοριοελαστομερές
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣωλήνας εισαγωγής
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, PTFE, PVDF, FKM, 316 ανοξείδωτο ατσάλι και PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8375
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 Kit Drum Pump 1/3 Hp 3/4 Inch Outlet 49 Inch Συνολικό μήκος
€904.82 /μονάδα