Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FINISH THOMPSON EFS-48 Dump Pump 212 Degree Fahrenheit Totes Ss | AA7AJA 15R525

FINISH THOMPSON EFS-48 αντλία τυμπάνου 212 βαθμών Fahrenheit Totes Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AJA Μοντέλο: EFS-48Cross Ref: 15R525
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
€1,038.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Για χρήση OnΤότες
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος51.25 "
Εύρος pH6-10
Υλικό σώματος αντλίας316 SS
Υλικό σφραγίδαςFKM
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης48 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςσυνεχής
Υγρό υλικό316SS, FKM, PTFE & ETFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8413919080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια χρήση OnΣυνολικό μήκοςΤιμή
FINISH THOMPSON EFS-16 Drum Pump 212 Fahrenheit 5 Gallon Buckets Ss | AA7AHY 15R523 EFS-165 Γαλ. Κουβάδες19.25 "€803.91
FINISH THOMPSON EFS-40 Drum Pump 212 Degree Fahrenheit 30 55 Galon Drums Ss | AA7AHZ 15R524 EFS-4030,55 Γαλ. Τύμπανα43.25 "€948.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-48 αντλία τυμπάνου 212 βαθμών Fahrenheit Totes Ss
€1,038.25 /μονάδα