FINISH THOMPSON DPFS025 Αντλία τυμπάνου 1 / 2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM | AC8UYC 3DYJ9

FINISH THOMPSON DPFS025 Αντλία τυμπάνου 1/2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UYC Μοντέλο: DPFS025Cross Ref: 3DYJ9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,955.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-5 / 16 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Υλικό φλάντζαςViton
GPM22
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)16
Μέγιστη. GPM για λάδι17
Μέγιστη. GPM για νερό22
Μέγιστη. Κεφάλι38 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.220 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος49 "
RPM6,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2 ίντσες
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7075
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΤιμή
FINISH THOMPSON DPFM007 Αντλία Drum 1 / 2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM | AC8UXU 3DYH7 DPFM00740 "Πολυπροπυλένιο160 βαθμοί F160 F49 "€1,438.22
FINISH THOMPSON DPFM008 Αντλία Drum 1 / 2HP Σωλήνας αναρρόφησης 48 L 22GPM | AC8UXV 3DYH8 DPFM00848 "Πολυπροπυλένιο160 βαθμοί F160 F57 "€1,372.99
FINISH THOMPSON DPFP024 Αντλία τυμπάνου 1 / 2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM | AC8UXW 3DYJ2 DPFP02440 "Πολυπροπυλένιο160 βαθμοί F160 F49 "€1,608.97
FINISH THOMPSON DPFP027 Αντλία τυμπάνου 1 / 2HP Σωλήνας αναρρόφησης 48 L 22 GPM | AC8UXX 3DYJ3 DPFP02748 "Πολυπροπυλένιο160 βαθμοί F160 F57 "€1,613.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DPFS025 Αντλία τυμπάνου 1/2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM
€1,955.06 /μονάδα