FINISH THOMPSON DBTS038 Αντλία τυμπάνου 2 HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 6 GPM | AC8UYJ 3DYL1

FINISH THOMPSON DBTS038 Drum Pump 2 Σωλήνας αναρρόφησης HP 40 L 6 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UYJ Μοντέλο: DBTS038Cross Ref: 3DYL1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,042.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 2 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης2 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
GPM6
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP2
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)39
Μέγιστη. GPM για λάδι6
Μέγιστη. GPM για νερό6
Μέγιστη. Κεφάλι90 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση39 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Μέγεθος εξόδου1 1/2 "Barb
Συνολικό μήκος56 "
RPM3,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2 ίντσες
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS038 Drum Pump 2 Σωλήνας αναρρόφησης HP 40 L 6 GPM
€6,042.29 /μονάδα