FINISH THOMPSON DB11P-M215 Αντλία Magnetic Drive 2 Hp 208-230/460v | AC8KWH 3AZP7

FINISH THOMPSON DB11P-M215 Αντλία μαγνητική μονάδα δίσκου 2 Hp 208-230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KWH Μοντέλο: DB11P-M215Cross Ref: 3AZP7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,222.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική αντλία κίνησης
Τύπος ρουλεμάνΏθηση & ακτινική
ΡουλεμάνΏθηση & ακτινική
ΥπηρεσίεςΦυγόκεντρος
Πλήρες φορτίο5.75-5.40/2.70
ΤσιμούχαViton
Υλικό φλάντζαςViton
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού115
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 18 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 24 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού104
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού93
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού115
Ύψος10 51 / 64 "
ΣτέγασηΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP2
ΣτροφείοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα
Είσοδος2 FNPT
Μήκος20.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι73 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.2
Μέγιστη. Ιξώδες100 CPS
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
ΒάσηΟριζόντιος
Πίεση λειτουργίας32 PSI
Outlet1-1 / 2 MNPT
Θερμ (F) @ 0 PSIG180
Θερμ (F) @ 10 PSIG180
Θερμ (F) @ 20 PSIG180
Θερμ (F) @ 30 PSIG180
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Τάση208-230/460
Πλάτος9 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόHPΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΤιμή
FINISH THOMPSON DB6P-M224 Αντλία μαγνητικής κίνησης 1/3 Hp 115 / 208-230vv | AC8KVV 3AZN4 DB6P-M2248 19 / 64 "Φυγόκεντρος5.70 / 2.70-2.85ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/3Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,372.42
FINISH THOMPSON DB6P-M225 Αντλία μαγνητική μονάδα κίνησης 1/3 Hp 208-230 / 460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "Φυγόκεντρος1.22-1.20 / .60ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/3Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,352.57
FINISH THOMPSON DB6HP-M226 Αντλία μαγνητική μονάδα δίσκου 1/2 Hp 115 / 208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "Φυγόκεντρος7.6 / 3.80-3.80ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,512.68
FINISH THOMPSON DB6HP-M227 Αντλία Magnetic Drive 1/2 Hp 208-230/460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "Φυγόκεντρος1.70-1.65 / .825ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,479.17
FINISH THOMPSON DB7P-M226 Αντλία μαγνητική μονάδα δίσκου 1/2 Hp 115 / 208-230v | AC8KVZ 3AZN8 DB7P-M2268 19 / 64 "Φυγόκεντρος7.6 / 3.80-3.80ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€1,640.10
FINISH THOMPSON DB7P-M227 Αντλία Magnetic Drive 1/2 Hp 208-230/460v | AC8KWA 3AZN9 DB7P-M2278 19 / 64 "Φυγόκεντρος1.70-1.65 / .825ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€1,581.25
FINISH THOMPSON DB8P-M204 Αντλία μαγνητικής κίνησης 3/4 Hp 115 / 208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "Φυγόκεντρος10.4 / 5.00-5.20ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο3/4Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€1,772.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DB11P-M215 Αντλία μαγνητική μονάδα δίσκου 2 Hp 208-230 / 460v
€3,222.20 /μονάδα