Αντλία μεταφοράς καυσίμου FILLRITE NX25-120NB-PX, 120 VAC, 25 GPM GPM, Χυτοσίδηρος, 1/3 | CP4ZZL 60AF69

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου NX25-120NB-PX, 120 VAC, 25 GPM GPM, Χυτοσίδηρος, 1/3

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4ZZL Μοντέλο: NX25-120NB-PXCross Ref: 60AF69

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,676.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου NX25-120NB-PX, 120 VAC, 25 GPM GPM, Χυτοσίδηρος, 1/3
€1,676.59 /μονάδα