Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE FRAP32V Αντλία τυμπάνου αέρα Πνευματικό Def Μέγεθος 1 In | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE FRAP32V αντλία τυμπάνου αέρα Πνευματική Def Μέγεθος 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RJV Μοντέλο: FRAP32VCross Ref: 6XGV4
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
€640.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου αέρα
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Υλικό κυλίνδρουΠολυπροπυλένιο
ΥπηρεσίεςΠνευματικό έμβολο
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυπροπυλένιο
Υλικό φλάντζαςfluorocarbon
Μέγεθος εισόδου1"
Υλικό εσωτερικών μερώνΠολυπροπυλένιο, ανοξείδωτο ατσάλι, φθοράνθρακας
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)100
Μέγιστη. Ροή6.5 GPM
Μέγιστη. GPM για λάδι4
Μέγιστη. GPM για νερό6.5
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςfluorocarbon
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης36 ίντσες
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΠνευματικό έμβολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9215
Ύψος πλοίου (cm)53.59
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Παραδίδει (6.5gpm)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE FRAP32V αντλία τυμπάνου αέρα Πνευματική Def Μέγεθος 1 In
€640.70 /μονάδα