Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FIBERGRATE 879300 Πρόσβαση όροφος βάθρο 6-1/2 έως 9-1/4 | AE9MXZ 6KXL0

FIBERGRATE 879300 Access Floor Pedestal 6-1/2 To 9-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9MXZ Μοντέλο: 879300Cross Ref: 6KXL0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο βάθρο
Βάση Dia.5"
Χωρητικότητα φορτίου150 psf
ΥλικόΜη μαγνητικός θερμοπλαστικός πολυεστέρας
Μέγιστη. Υψος9.25 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Ελάχ. Υψος6-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΥψοςΤιμή
FIBERGRATE 879310 Πρόσβαση βάθρο δαπέδου 8-1 / 2 έως 11-1 / 2 | AE9MYA 6KXL1 879310Πρόσβαση στο βάθρο δαπέδου11.5 "€105.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 879300 Access Floor Pedestal 6-1/2 To 9-1/4
€93.02 /μονάδα