FIBERGRATE 878806 Σχάρα από υαλοβάμβακα 96 x 48 ιντσών πορτοκαλί | AA7XYY 16U497

FIBERGRATE 878806 Σχάρα από υαλοβάμβακα 96 x 48 ίντσες Πορτοκαλί

Στοιχείο: AA7XYY Μοντέλο: 878806Cross Ref: 16U497
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,173.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜορφοποιημένο τρίψιμο
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1"
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν1 / 4 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος1"
ΚλειδίΚανένας
ΥλικόΒινυλεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.180 F
ΠλέγμαΤετράγωνα
Σχήμα ματιώνΤετράγωνα
Μέγεθος ματιών1-1/2 x 1-1/2"
Τύπος ρητίνηςVi-Corr
Span8 πόδια.
ΕπιφάνειαGrit Top
ΧαρακτηριστικάΜορφοποιημένο
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγεθος ματιώνSpanΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 878846 Σχάρα από φίμπεργκλας 36 x 120 ίντσες πορτοκαλί | AA7XYM 16U487 8788461"1 "x 4"3 πόδια.10ft.€1,203.04
RFQ
FIBERGRATE 878856 Fiberglass Grating 36 x 60 Inch Orange - Πακέτο 2 | AA7XYN 16U488 8788561"1 "x 4"3 πόδια.5ft.€1,203.04
FIBERGRATE 878816 Σχάρα από φίμπεργκλας 48 x 96 ίντσες πορτοκαλί | AA7XYP 16U489 8788161"1 "x 4"4 πόδια.8ft.€1,326.28
RFQ
FIBERGRATE 878836 Fiberglass Grating 48 x 48 Inch Orange - Πακέτο 2 | AA7XYQ 16U490 8788361"1 "x 4"4 πόδια.4ft.€1,326.03
FIBERGRATE 878886 Φράγμα υαλοβάμβακα 120 x 36 ιντσών πορτοκαλί | AA7XYR 16U491 8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 πόδια.3ft.€1,453.03
RFQ
FIBERGRATE 878896 Fiberglass Grating 60 x 36 Inch Orange - Πακέτο 2 | AA7XYT 16U492 8788961.5 "1-1/2 x 1-1/2"5 πόδια.3ft.€1,560.47
RFQ
FIBERGRATE 878826 Σχάρα από φίμπεργκλας 120 x 36 ίντσες πορτοκαλί | AA7XYU 16U493 8788261"1-1/2 x 1-1/2"10 πόδια.3ft.€1,225.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 878806 Σχάρα από υαλοβάμβακα 96 x 48 ίντσες Πορτοκαλί
€1,173.53 /μονάδα