FIBERGRATE 878710 Πλατφόρμα εργασίας Καουτσούκ πόδια 4 x 24 x 24 In | AD6UXP 4ATZ9

FIBERGRATE 878710 Πλατφόρμα εργασίας Λαστιχένια πόδια 4 x 24 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6UXP Μοντέλο: 878710Cross Ref: 4ATZ9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€453.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Μήκος βάσης25.75 "
Πλάτος βάσης25.75 "
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος4"
Μήκος24 "
ΥλικόPremium πολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Μέγιστη. Βάρος (λίβρες)300 λίβρες
Τύπος ρητίνηςFGI-AM (R)
ΕπιφάνειαA / O Grit
ΧαρακτηριστικάΦορητό με καουτσούκ πόδια
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SAFE-T-STAND

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΤιμή
FIBERGRATE 878700 Πλατφόρμα εργασίας Καουτσούκ Πόδια 2 x 24 x 24 In | AD6UXN 4ATZ8 87870025.375 "25.375 "2"€422.27
FIBERGRATE 878720 Πλατφόρμα εργασίας Καουτσούκ Πόδια 6 x 24 x 24 In | AD6UXQ 4AUA1 87872026.125 "26.125 "6"€480.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 878710 Πλατφόρμα εργασίας Λαστιχένια πόδια 4 x 24 x 24 ίντσες
€453.15 /μονάδα