FIBERGRATE 872690 Grating Pultruded Isofr 1 1/2 ίντσας 2 x 3 πόδια | AD6UYW 4AUE4

FIBERGRATE 872690 Grating Pultruded Isofr 1 1/2 ίντσας 2 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UYW Μοντέλο: 872690Σταυρός: 4AUE4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€280.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικό τρίψιμο με πλίνθωμα
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν0.60 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος1.5 "
ΚλειδίI6015
ΥλικόΙσοθαλική πολυεστερική πυρίμαχη ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Σχήμα ματιώνΚανένας
Μέγεθος ματιώνΚανένας
Τύπος ρητίνηςISOFR
Span3 πόδια.
ΕπιφάνειαGrit-Top
ΧαρακτηριστικάI6015
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΚλειδίΜέγεθος ματιώνSpanΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 872400 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 10 πόδια κίτρινο | AD6UXR 4AUA2 8724001"I6010Κανένας10 πόδια.I60103ft.€1,133.58
RFQ
FIBERGRATE 872410 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 4 πόδια κίτρινο | AD6UXT 4AUA3 8724101"I6010Κανένας4 πόδια.I60103ft.€445.38
FIBERGRATE 872420 Grating Pultruded Isofr 1 ίντσα 4 x 8 πόδια κίτρινο | AD6UXU 4AUA4 8724201"I6010Κανένας8 πόδια.I60104ft.€1,212.62
RFQ
FIBERGRATE 872430 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 4 x 10 πόδια κίτρινο | AD6UXV 4AUA5 8724301"I6010Κανένας10 πόδια.I60104ft.€1,624.19
RFQ
FIBERGRATE 872440 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 2 x 8 πόδια κίτρινο | AD6UXW 4AUA6 8724401"I6010Κανένας8 πόδια.I60102ft.€682.82
RFQ
FIBERGRATE 872460 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 3 x 3 πόδια κίτρινο | AD6UXX 4AUA8 8724601"I6010Κανένας£ 3I60103ft.€331.52
FIBERGRATE 872470 Τρίψιμο Pultruded Isofr 1 ίντσα 2 x 3 πόδια κίτρινο | AD6UXY 4AUA9 8724701"I6010Κανένας£ 3I60102ft.€298.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 872690 Grating Pultruded Isofr 1 1/2 ίντσας 2 x 3 πόδια
€280.65 /μονάδα