FERVI 0765 Variable Speed ​​Scroll Saw, 400 x 50mm ικανότητα κοπής, 127mm μήκος λεπίδας, 0.12kW | CJ4KYR

FERVI 0765 Πριόνι κύλισης μεταβλητής ταχύτητας, ικανότητα κοπής 400 x 50 mm, μήκος λεπίδας 127 mm, 0.12 kW

Είδος: CJ4KYR Μοντέλο: 0765
€271.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι μεταβλητής ταχύτητας
Βασική διάσταση230 x 390mm
Μήκος λεπίδας127 mm
Χωρητικότητα400 x 50 mm
Συχνότητα50Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας.-5 έως 50 μοίρες. ντο
Ταλάντωση800 έως 1400 σ.α.λ.
Πίνακας μεγεθών410 x 250mm
Γωνία κλίσης0 έως 45 μοίρες.
Τάση230V
Ισχύς0.12kW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI 0765 Πριόνι κύλισης μεταβλητής ταχύτητας, ικανότητα κοπής 400 x 50 mm, μήκος λεπίδας 127 mm, 0.12 kW
€271.79 /μονάδα