FERVI 0686/200 Combined Planer And Thicknesser, 230V, 1.25 kW, Μονοφασικός κινητήρας | CF3RNZ

FERVI 0686/200 Συνδυασμένη πλάνη και πάχος, 230V, 1.25 kW, Μονοφασικός κινητήρας

Είδος: CF3RNZ Μοντέλο: 0686/200
€745.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνότερο
Μέγεθος κληματαριάς50 mm
Χωρητικότητα204 x 2 mm
Μέγεθος770 x 430 x 450 χιλιοστών
Ταχύτητα8000 rpm
Πίνακας μεγεθών737 x 210 mm
Ύψος επιφάνειας πίνακα360 mm
Χωρητικότητα πάχους204 x 2 x 120 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI 0686/200 Συνδυασμένη πλάνη και πάχος, 230V, 1.25 kW, Μονοφασικός κινητήρας
€745.92 /μονάδα