Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FERNCO P1056-150 / 125 Εύκαμπτος σύνδεσμος 3-27 / 64 ίντσες Μήκος | AD9BDN 4P004

FERNCO P1056-150/125 Ευέλικτη ζεύξη 3-27/64 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BDN Μοντέλο: P1056-150/125Σταυρός: 4P004

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Band Υλικό300 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕλαστομερές PVC
Για μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/4"
Μέσα Dia.1-61/64" x 1-41/64"
Μήκος3 27 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση4.3 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Ανθεκτικός σεΧημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή
FERNCO P1056-075 Εύκαμπτος σύνδεσμος 2-25 / 64 ίντσες Μήκος | AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€12.73
FERNCO P1056-125 Εύκαμπτο σύνδεσμο 3-29 / 64 ίντσες Μήκος | AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€7.30
FERNCO P1056-150 Ευέλικτη ζεύξη 3-27 / 64 ίντσες Μήκος | AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€7.55
FERNCO P1056-215 Εύκαμπτο σύνδεσμο 3-33 / 64 ίντσες Μήκος | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€8.01
FERNCO P1056-22 Εύκαμπτος σύνδεσμος 3-29 / 64 ίντσες Μήκος | AD9BDR 4P007 P1056-222 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "€8.39
FERNCO P1056-32 Εύκαμπτος σύνδεσμος, PVC, μέγεθος σωλήνα 3 "x 2", μήκος 4 "| AD9BDT 4P008 P1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€10.64
FERNCO P1056-33 Εύκαμπτος σύνδεσμος 3-63 / 64 ίντσες Μήκος | AD9BDU 4P009 P1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€10.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERNCO P1056-150/125 Ευέλικτη ζεύξη 3-27/64 ίντσες μήκος
€7.70 /μονάδα