FEIN POWER TOOLS STS 325R Air Hacksaw 2-3/8 Inch 330 Spm | AA2EGE 10E999

FEIN POWER TOOLS STS 325R Air Hacksaw 2-3/8 Inch 330 Spm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2EGE Μοντέλο: STS 325RΣταυρός: 10E999

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,614.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣιδηροπρίονο αέρα
Εισαγωγή αέρα1 "NPT
ΡουλεμάνΜπάλα
Εγκεφαλικό επεισόδιο2-3 / 8 "
CFM @ Πλήρες φορτίο51.2
Χωρητικότητα σωλήνων24 "
Απαιτούμενη πίεση87 psi
Ταχύτηταμονόκλινο
Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό330
Μήκος εργαλείου21.1 "
Βάρος εργαλείου15.9 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.16
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8467191000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEIN POWER TOOLS STS 325R Air Hacksaw 2-3/8 Inch 330 Spm
€4,614.11 /μονάδα