FEIN POWER TOOLS MCSL09 κυκλικό πριόνι, διάμετρος λεπίδας 9 ιντσών, ρεύμα 15 A, Ύψος ανύψωσης | CP4YRD 34TE67

FEIN POWER TOOLS Δισκοπρίονο MCSL09, Διάμετρος λεπίδας 9 ιντσών, ρεύμα 15 A, RigHight

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4YRD Μοντέλο: MCSL09Cross Ref: 34TE67

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€433.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0975
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
FEIN POWER TOOLS 6990812000 Δισκοπρίονο, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ίντσας, ρεύμα 12 A, RigHight | CP4YRC 34TE66 6990812000€328.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEIN POWER TOOLS Δισκοπρίονο MCSL09, Διάμετρος λεπίδας 9 ιντσών, ρεύμα 15 A, RigHight
€433.06 /μονάδα