FEIN POWER TOOLS 92028236090 Wet/dry Vacuum 7hp 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTL 31LZ16

FEIN POWER TOOLS 92028236090 Wet/dry Vacuum 7hp 8.4 Gallon 9a 151 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MTL Μοντέλο: 92028236090Cross Ref: 31LZ16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€710.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / ξηρό κενό
Ροή αέρα151 cfm
Ενισχυτές9
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού8.4 gal.
Τύπος φίλτρουΦίλτρο 1 μικρών
Ύψος21.75 "
Μάνικα Dia.1.375 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα13ft.
Hz60
Μήκος15.75 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα2
Κορυφή HP7
Μήκος καλωδίου ισχύος13ft.
Στατική Πίεση98.4 "
Υλικό δεξαμενήςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος δεξαμενής8.4 gal.
Τάση110
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Watts1100
Υγρή ικανότητα8.4 gal.
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.401
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8508190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φίλτρουΎψοςΜήκοςΜέγεθος δεξαμενήςΠλάτοςΤιμή
FEIN POWER TOOLS 92027236090 Wet/dry Vacuum 7hp 5.8 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTH 31LZ13 92027236090Φίλτρο 1 μικρών18.5 "15.75 "5.8 gal.23 "€527.52
FEIN POWER TOOLS 92028060090 Wet/dry Vacuum 7hp 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTJ 31LZ14 92028060090Φίλτρο 1 μικρών21.5 "15.5 "8.4 gal.14.5 "€797.74
FEIN POWER TOOLS 92028236990 Wet/dry Vacuum 7hp 8.4 Gallon 9a 151 Cfm | AG2MTM 31LZ17 920282369900.3 φίλτρο HEPA21.5 "15.5 "8.4 gal.14.5 "€979.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEIN POWER TOOLS 92028236090 Wet/dry Vacuum 7hp 8.4 Gallon 9a 151 Cfm
€710.64 /μονάδα