Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FANTECH RPE 210 Speed ​​Control With On-Off Switch, 230V, 10A | AA7FJT 15W824

FANTECH 411385 Έλεγχος ταχύτητας με διακόπτη On-Off, 230V, 10A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7FJT Μοντέλο: RPE 210Cross Ref: RPE210

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας
ταιριάζειΔιπλή συμμορία κουτί
Μέγιστη. Amps10
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1150
Χρώμα πλάκαςΒουρτσισμένο αλουμίνιο
Αλλάξτε το χρώμαΒουρτσισμένο αλουμίνιο
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςHK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΤάσηΤιμή
FANTECH RPE 10 Speed ​​Control With On-Off Switch, 120V, 10A | AA7FJQ 15W822 RPE 10Τυποποιημένο κιβώτιο συμμοριών115€99.05
FANTECH 411384 Έλεγχος ταχύτητας με διακόπτη On-Off, 120V, 15A | CL3ZMR 411384--€123.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 411385 Έλεγχος ταχύτητας με διακόπτη On-Off, 230V, 10A
€110.72 /μονάδα