Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FANTECH prioAir 8 In-Line Duct Fan, 645 cfm Max, 8 Inch Size Duct, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22

FANTECH PrioAir 8 In-Line Duct Fan, 645 cfm Max, 8 Inch Size Duct, 96 W, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4XMC Μοντέλο: prioAir 8Cross Ref: 45TU22
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
€361.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεραγωγό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.185
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
FANTECH PB 270L10-2 In-Line Duct Fan, 300 cfm Max, 6 Inch Size Duct, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12 PB 270L10-2Αεραγωγό€636.31
FANTECH PB 270L10V-2 In-Line Duct Fan, 300 cfm Max, 6 Inch Size Duct, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Αεραγωγό€528.41
FANTECH FKD 16 EC In-Line Duct Fan, 4, 250 cfm Max, 16 Inch Size Duct, 1, 082 W, 230V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 ΕΚΑεραγωγό€4,952.71
FANTECH FKD 16XL EC In-Line Duct Fan, 5, 150 cfm Max, 16 Inch Size Duct, 1, 965 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECΑεραγωγό€4,289.66
FANTECH FKD 18 EC In-Line Duct Fan, 5, 921 cfm Max, 18 Inch Size Duct, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35 FKD 18 ΕΚΑεραγωγό€5,881.08
FANTECH FKD 20 EC In-Line Duct Fan, 5, 967 cfm Max, 20 Inch Size Duct, 2, 002 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 ΕΚΑεραγωγό€5,941.75
FANTECH Rn1 ανεμιστήρας ραδονίου, 154 Cfm Max, 4 αγωγός 1/2 ιντσών, 20 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, συχνότητα 60 Hz, Πλαστικό | CP4XMD 797W98 Rn1Ανεμιστήρας ραδονίου€256.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH PrioAir 8 In-Line Duct Fan, 645 cfm Max, 8 Inch Size Duct, 96 W, 120 VAC
€361.58 /μονάδα