FANTECH PB270-2 Ανεμιστήρας μπάνιου, αγωγός 6 και 4 ιντσών, χωρίς φως, 270 cfm | AE7ZEE 6C510

FANTECH 40572 Ανεμιστήρας μπάνιου, αγωγός 6 και 4 ιντσών, χωρίς φως, 270 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZEE Μοντέλο: PB270-2Διαγ.: PB 270-2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP303
CFM @ 0.200 ίντσες. SP270
CFM @ 0.400 ίντσες. SP232
CFM @ 0.600 ίντσες. SP196
CFM @ 0.800 ίντσες. SP164
CFM @ 1.000 ίντσες. SP134
CFM @ 1.500 ίντσες. SP58
CFM @ Αγωγός270
Ταιριάζει στο Duct Dia.4 και 6 "
Πλάτος φλάντζας1"
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Στέγαση Dia.11-3 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.6"
Μήκος8"
Μέγιστη. Amps0.68
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ72
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP1/10
Στροφές κινητήρα2700
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Έλεγχος ταχύτηταςΑρ. Νο. 1DGV1
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4637
Ύψος πλοίου (cm)45.7
Μήκος πλοίου (cm)53.3
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.200 ίντσες. SPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΈλεγχος ταχύτηταςCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
FANTECH PB370-2 ανεμιστήρας μπάνιου, δύο αγωγοί 6 ιντσών, χωρίς φως, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 ΡΒ370-21204183701/62350Αρ. Νο. 1DGV1, Mfr. Όχι. VT 20M ή Mfr. Όχι. VT 20A186101€496.68
FANTECH PB190 Ανεμιστήρας Μπάνιου, Ένας αγωγός 6 ιντσών, χωρίς φως | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Αρ. Νο. 1DGV17117€369.22
FANTECH PB110 ανεμιστήρας μπάνιου, ένας αγωγός 4 ιντσών, χωρίς φως, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Αρ. Νο. 1DGV1--€264.53
FANTECH 44942 Ανεμιστήρας Μπάνιου, 1 Γρίλια Με LED 6W, 110 cfm, Αγωγός 4 ιντσών | CL3ZKL 44942--------€303.55
FANTECH 44943 Ανεμιστήρας Μπάνιου, 1 Γρίλια Με LED 11W, 110 cfm, Αγωγός 4 ιντσών | CL3ZKM 44943--------€315.00
FANTECH 44944 Ανεμιστήρας Μπάνιου, 2 Γρίλια Με 6W LED, 270 cfm, Αγωγός 4 & 6 ιντσών | CL3ZKN 44944--------€446.73
FANTECH 44945 Ανεμιστήρας Μπάνιου, 2 Γρίλια Με LED 11W, 270 cfm, Αγωγός 4 & 6 ιντσών | CL3ZKP 44945--------€469.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 40572 Ανεμιστήρας μπάνιου, αγωγός 6 και 4 ιντσών, χωρίς φως, 270 cfm
€389.69 /μονάδα