FANTECH FSD 22 Inline Duct Ανεμιστήρας, Τετράγωνο, Μεταλλικό περίβλημα, Αγωγός 22 ιντσών, 120V | AA7FEX 15W697

FANTECH 40037 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας, τετράγωνο, μεταλλικό περίβλημα, αγωγός 22 ιντσών, 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FEX Μοντέλο: FSD 22Cross Ref: FSD 22

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,526.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας
Στροφές ανεμιστήρα1600
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5223
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5070
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4918
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4766
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4605
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4282
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3865
CFM @ 1.250 ίντσες. SP3337
CFM @ 1.500 ίντσες. SP2716
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1308
CFM @ 2.500 ίντσες. SP235
Πλήρες φορτίο15.00
Ύψος21.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.22 "
Ύψος εισόδου (In.)21-1/2
Πλάτος εισόδου (In.)21-1/2
Μέγιστη. Βάθος19 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΕξωτερικός ρότορας
Outlet Dia.22 "
Ύψος εξόδου21.5 "
Πλάτος εξόδου21.5 "
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση120
Διάμετρος τροχού18.58 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΜικτή ροή
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.1613
Ύψος πλοίου (cm)55.9
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
FANTECH 40035 Inline Duct Ανεμιστήρας, Τετράγωνο, Μεταλλικό περίβλημα, Αγωγός 18 ιντσών, 120V | CL3ZFP 40035€1,437.55
FANTECH 40036 Inline Duct Ανεμιστήρας, Τετράγωνο, Μεταλλικό περίβλημα, Αγωγός 20 ιντσών, 120V | CL3ZFQ 40036€2,096.18
FANTECH 45308 Inline Duct Ανεμιστήρας, Τετράγωνο, Μεταλλικό περίβλημα, Αγωγός 18 ιντσών, 230V | CL3ZFR 45308€1,569.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 40037 Ενσωματωμένος ανεμιστήρας, τετράγωνο, μεταλλικό περίβλημα, αγωγός 22 ιντσών, 120 V
€4,526.77 /μονάδα