FANTECH DBF 4XL Booster Fan, 4 Inch Duct, 5 Feet Cord with Plug, 120V, 1 Phase | AA7FHJ

FANTECH 95901 Booster Fan, Duct 4 Inch, 5 Feet Cord with Plug, 120V, 1 Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FHJ Μοντέλο: DBF 4XL

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€458.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας αγωγού στεγνωτήρα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP170
CFM @ 0.200 ίντσες. SP150
CFM @ 0.400 ίντσες. SP134
CFM @ 0.600 ίντσες. SP119
CFM @ 0.800 ίντσες. SP103
CFM @ 1.000 ίντσες. SP86
CFM @ 1.500 ίντσες. SP78
Αγωγός Dia.4"
Στέγαση Dia.9-3 / 4 "
Ύψος στέγασης8 15 / 16 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.3.875 "
Μέγιστη. Amps0.73
Στροφές κινητήρα2800
Τάση120 VAC
Watts83
Τύπος τροχούΚλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
FANTECH DBF 4XLT Booster Fan, Wall Panel, Duct 4 Inch, 5 Feet Cord With Plug, 120V, 1 Phase | AA7FHK 15W792 DBF 4XLT19510155€486.82
FANTECH 95900 Booster Fan, 4 Inch Duct, 120V, 1 Phase | CL3YWD 95900---€383.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 95901 Booster Fan, Duct 4 Inch, 5 Feet Cord with Plug, 120V, 1 Phase
€458.14 /μονάδα