Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FANTECH 56063 Ανταλλακτικός λαμπτήρας, LED, 6W, Πακέτο 6 | CL3ZKU

FANTECH 56063 Ανταλλακτικός λαμπτήρας, LED, 6W, Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CL3ZKU Μοντέλο: 56063Cross Ref: PBB 7L

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€303.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυχνία αντικατάστασης LED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1914
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
FANTECH 56064 Ανταλλακτικός λαμπτήρας, LED, 11W, Πακέτο 6 | CL3ZKV 56064€515.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 56063 Ανταλλακτικός λαμπτήρας, LED, 6W, Πακέτο 6
€303.55 /μονάδα