Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FALLTECH G7530 Beam Anchor Αλουμίνιο/Χάλυβας 425 λίβρες | AH6YRW 36MF78

FALLTECH G7530 Beam Anchor Αλουμίνιο/Χάλυβας 425 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YRW Μοντέλο: G7530Cross Ref: 36MF78
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
€326.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBeam Άγκυρα
Βάθος3"
Ταιριάζει στο μέγεθος της δέσμης13 "
ΕγκατάστασηΠροσωρινός
Μήκος18 "
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Δαχτυλίδι Ντία.3"
Αντοχή σε εφελκυσμό5000 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους425 λίβρες
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0639
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕγκατάστασηΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
FALLTECH G7711 Αγκύρωση δέσμης Μήκος 13 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα | AH6ZYZ 36MW10 G77118"Μόνιμος13 "Κατασκευή χάλυβα άνθρακα10 "€527.42
FALLTECH 49CD28 Beam Anchor, Fixed D-Ring, 1 1/4 Inch Dp, 9 1/4 Inch Length, Steel, Οριζόντια/Κάθετη | CP4WZX 49CD28-----€104.27
FALLTECH G7535 Άγκυρα δοκού, περιστρεφόμενος δακτύλιος D, σταθερός σφιγκτήρας δοκού | CP4WZY 49CD38 G7535-----€396.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FALLTECH G7530 Beam Anchor Αλουμίνιο/Χάλυβας 425 lb.
€326.98 /μονάδα