FALCON LOCK 19 R BA-Long-MAL Συσκευή εξόδου μακριάς στεφάνης Μεσαίας κατηγορίας 1 | AC3CGV 2RJ66

FALCON LOCK 19 R BA-Long-MAL Συσκευή εξόδου μακριάς στεφάνης Μέτριας κατηγορίας 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3CGV Μοντέλο: 19 R BA-Long-MALCross Ref: 2RJ66

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€383.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜακρύ χείλος
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας84 "
Πλάτος πόρτας36 έως 48 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Ταιριάζει στο πλάτος Stile1.75 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
επίδοσηΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.69
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)134.11
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)
    • Υπο-μάρκα: Falcon Exits

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FALCON LOCK 19 R BA-Long-MAL Συσκευή εξόδου μακριάς στεφάνης Μέτριας κατηγορίας 1
€383.32 /μονάδα