Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρουλεμάν FAG NU2310-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, Nu2310-E-Tvp2, 50 mm Διάμετρος, 110 mm Od, 40 mm Συνολικό Wd | CP4WJN 5JDA4

FAG BEARINGS NU2310-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρου, Nu2310-E-Tvp2, οπή 50 mm, 110 mm Od, 40 mm Συνολικό Wd

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP4WJN Μοντέλο: NU2310-E-TVP2Cross Ref: 5JDA4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€77.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7262
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν ρουλεμάν 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Στερεό ορείχαλκο86,76792,329-
RFQ
FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν 120 mm Εξωτερική διάμετρος 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
RFQ
FAG BEARINGS NU204-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, 204, 20 mm Διάμετρος, 47 mm Od, 14 mm Συνολικό πλάτος, Κυλινδρικό | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€98.98
Ρουλεμάν FAG NU205-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων, 205, 25 mm Διάμετρος, 52 mm Od, 15 mm Συνολικό πλάτος, Κυλινδρικό | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---€104.48
FAG BEARINGS NU206-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρου, 206, 30 mm Διάμετρος, 62 mm Od, 16 mm Συνολικό πλάτος, Κυλινδρικό | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€127.98
FAG BEARINGS NU207-E-M1-C3 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρου, 207, 35 mm Διάμετρος, 72 mm Od, 17 mm Συνολικό πλάτος, Κυλινδρικό | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€238.69
Ρουλεμάν FAG NU207-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρου, 2075 mm Διάμετρος, 72 mm Od, 17 mm Συνολικό πλάτος, Κυλινδρικό | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€150.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAG BEARINGS NU2310-E-TVP2 Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρου, Nu2310-E-Tvp2, οπή 50 mm, 110 mm Od, 40 mm Συνολικό Wd
€77.65 /μονάδα