Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAG BEARINGS 3303-BD-2Z-TVH-C3 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 17mm | AG2YZT 32PH63

FAG BEARINGS 3303-BD-2Z-TVH-C3 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 17mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YZT Μοντέλο: 3303-BD-2Z-TVH-C3Cross Ref: 32PH63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό ρουλεμάν επαφής
Ανοχή ABEC3
Μπόρε Ντιά.17mm
Υλικό κλουβιώνΕνισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού
Γωνία επαφής (βαθμός)Πτυχία 30
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου22,500 Ν
ΛίπανσηFuchs Renolit GA3
Μέγιστη. RPM16,600
Εκτός Dia.47mm
Υλικό σφραγίδαςΧάλυβα ασπίδα
Χωρητικότητα στατικού φορτίου13,100 Ν
Θερμ. Εύρος-68 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔιπλή σειρά
Πλάτος22.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2097
Ύψος πλοίου (cm)2.71
Μήκος πλοίου (cm)5.73
Πλάτος πλοίου (cm)5.73
Κωδικός ΕΣ8482105028

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΑνοχή ABECΜπόρε Ντιά.Χωρητικότητα στατικού φορτίουΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΥλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΤιμή
FAG BEARINGS 3208-BD Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-ΒΔ-340mm38,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι51,000 Ν€29.47
FAG BEARINGS 3208-BD-C3 Γωνιακή επαφή Ball Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι51,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3209-BD-C3 Γωνιακό ρουλεμάν 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι50,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-ΒΔ-350mm44,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι53,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD-C3 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 7800 Rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι53,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 18400 Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Ελαστομερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου315mm10,400 Ν-68 βαθμούς έως 248 βαθμούς F19mmΕνισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού17,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3303-BD-2HRS-TVH Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHΕλαστομερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου317mm13,100 Ν-68 βαθμούς έως 248 βαθμούς F22.5mmΕνισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού22,500 Ν-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAG BEARINGS 3303-BD-2Z-TVH-C3 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 17mm
€119.98 /μονάδα