FABORY U22551.162.1400 Fully Threaded Rod, 14 Inch Length, 1-5/8-8 Thread Size, 4PK | CG8NCL 26LR83

FABORY U22551.162.1400 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 14 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1-5/8-8, 4PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8NCL Μοντέλο: U22551.162.1400Cross Ref: 26LR83

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€579.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Μήκος14 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 977 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 5 / 8-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.8889
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22551.162.1400 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 14 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1-5/8-8, 4PK
€579.32 /πακέτο