FABORY U22551.112.0700 Stud με πλήρως σπείρωμα, 7 ίντσες μήκος, 1-1/8-8 μέγεθος κλωστής, 20PK | CG8MZZ 26LR24

FABORY U22551.112.0700 Πλήρως σπείρωμα Stud, 7 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MZZ Μοντέλο: U22551.112.0700Cross Ref: 26LR24

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Μήκος7"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 977 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.7226
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22551.112.0700 Πλήρως σπείρωμα Stud, 7 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 20PK
€622.43 /πακέτο