FABORY U22085.075.1100 Stud με πλήρως σπείρωμα, μήκος 11 ιντσών, μέγεθος νήματος 3/4-10, 25PK | CG8MPW 26LN33

FABORY U22085.075.1100 Πλήρως σπείρωμα καρφιά, 11 ίντσες μήκος, 3/4-10 Μέγεθος κλωστής, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8MPW Μοντέλο: U22085.075.1100Cross Ref: 26LN33

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€555.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Μήκος11 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellB99 Μέγ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός Β7Μ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7481
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22085.075.1100 Πλήρως σπείρωμα καρφιά, 11 ίντσες μήκος, 3/4-10 Μέγεθος κλωστής, 25 PK
€555.52 /πακέτο