FABORY U22080.175.1525 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, Μήκος 15 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1-3/4-8, 3PK | CG8MMK 26LM49

FABORY U22080.175.1525 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 15 1/4 ίντσες, μέγεθος νήματος 1-3/4-8, 3PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MMK Μοντέλο: U22080.175.1525Cross Ref: 26LM49

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€258.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος15
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 3 / 4-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3453
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.175.1525 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 15 1/4 ίντσες, μέγεθος νήματος 1-3/4-8, 3PK
€258.30 /πακέτο