FABORY U22080.112.1700 Fully Threaded Rod, 17 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 8PK | CG8MHD 26LL21

FABORY U22080.112.1700 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 17 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1-1/8-8, 8PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8MHD Μοντέλο: U22080.112.1700Cross Ref: 26LL21

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€452.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος17
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-8
Τύπος νημάτων8UN
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.3096
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.112.1700 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 17 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1-1/8-8, 8PK
€452.97 /πακέτο