FABORY U22080.100.1625 Fully Threaded Rod, 16 1/4 Inch Length, 1-8 Thread Size, 10PK | CG8MFU 26LK76

FABORY U22080.100.1625 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 16 1/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 1-8, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MFU Μοντέλο: U22080.100.1625Σταυρός: 26LK76

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€248.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος16
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.2741
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.100.1625 Ράβδος με πλήρες σπείρωμα, μήκος 16 1/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 1-8, 10PK
€248.47 /πακέτο