FABORY U22080.062.0875 Fully Threaded Stud, 8 3/4 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, 50PK | CG8MEZ 26LK46

FABORY U22080.062.0875 Πλήρως σπειροειδές καρφί, μήκος 8 3/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 5/8-11, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MEZ Μοντέλο: U22080.062.0875Σταυρός: 26LK46

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Εσωτερική κλάση νημάτων2A
Μήκος8
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 psi
Σκληρότητα RockwellC35 ΜΕΓ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός B7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.7898
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22080.062.0875 Πλήρως σπειροειδές καρφί, μήκος 8 3/4 ίντσας, μέγεθος νήματος 5/8-11, 50 PK
€395.47 /πακέτο