Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U08360.031.0300 Μπουλόνι ανελκυστήρα, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, A Grade, 25PK | CG8LJH 41UJ35

FABORY U08360.031.0300 Μπουλόνι ανελκυστήρα, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, A Grade, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LJH Μοντέλο: U08360.031.0300Cross Ref: 41UJ35 / 178T16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Τύπος μπουλονιού ανελκυστήραΜπουλόνι ανελκυστήρα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμός Α
Επικεφαλής Ντία.1.188 "
Ύψος κεφαλιού0.094 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Τύπος κεφαλής - μπουλόνιαΔιαμέρισμα
Μήκος3 "
Σκληρότητα RockwellΜέγιστο Β100
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U08360.031.0300 Μπουλόνι ανελκυστήρα, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, A Grade, 25PK
€71.89 /πακέτο