Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U04200.112.0500 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, βαθμός A307B, 5PK | CG8LBW 41JU49

FABORY U04200.112.0500 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/8-7, βαθμός A307B, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8LBW Μοντέλο: U04200.112.0500Διασταύρωση: 41JU49

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωνικό μπουλόνι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1/8 "-7
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA307B
Ύψος κεφαλιού3 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Τύπος κεφαλής - μπουλόνιαHex
επικεφαλής Πλάτος1 13 / 16 "
Τύπος Heavy Hex BoltΒαρέος Hex Bolt
Μήκος5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 1/2 ίντσες
Σκληρότητα RockwellΜέγιστο Β95
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60 έως 100 ksi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7264
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U04200.112.0500 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/8-7, βαθμός A307B, 5PK
€102.82 /πακέτο