Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U04000.100.0250 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 1-8, βαθμός A307B, 5PK | CG8KPH 41JU98

FABORY U04000.100.0250 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 1-8, βαθμός A307B, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8KPH Μοντέλο: U04000.100.0250Διασταύρωση: 41JU98

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωνικό μπουλόνι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA307B
Ύψος κεφαλιού43 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Τύπος κεφαλής - μπουλόνιαHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 8 "
Τύπος Heavy Hex BoltΒαρέος Hex Bolt
Μήκος2 1 / 2 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 1/4 ίντσες
Σκληρότητα RockwellB69 έως B95
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60 έως 100 ksi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1964
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U04000.100.0250 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 1-8, βαθμός A307B, 5PK
€39.07 /πακέτο